Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Aansluiting
Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016
Met thermische beveiliging
Warmteterugwinning via
Materiaal behuizing
Lengte
Type motor
Vorstbeveiligingsschakeling
Hoogte
Breedte
Geschikt voor elektronische regeling
Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016
Met constant volume regeling
Met dakplaat
Elektrische aansluiting
Met condensafvoer
Geschikt voor zwakstroomregeling
Met toeren/frequentieregeling
Change-over systeem
Met constante druk regeling
Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016
Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016
Geschikt voor traforegeling
Met ondersteuningsframe
Met bypass
Nom. kanaalhoogte binnenaansluiting
Type koelbatterij
Aansluitspanning
Type verwarmingsbatterij
Thermisch rendement
Nom. kanaalbreedte buitenaansluiting
Ventilatortype
Nom. kanaalhoogte buitenaansluiting
Opstelling apparaat
Nom. kanaalbreedte binnenaansluiting