Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 71,15 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 MTR
NVENT RAYCHEM
nVent Raychem MECHANISCHE LEIDINGTHERMOSTAAT
Artikelnr.: 2700561562
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NVENT RAYCHEM
nVent Raychem Glasvezeltape 20mtr rol (niet geschikt voor RVS leidingen)
Artikelnr.: 2850247809
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NVENT RAYCHEM
nVent Raychem Veiligheidspictogram
Artikelnr.: 2850247230
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NVENT RAYCHEM
nVent Raychem WAARSCHUWINGSSTICKER VOOR RAYCHEM FMT- EN FH
Artikelnr.: 2850247127
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NVENT RAYCHEM
nVent Raychem Raystat Leidingthermostaat + digitaal display Digitaal 1244-006265
Artikelnr.: 2850247616
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NVENT RAYCHEM
nVent Raychem Toebehoren/onderdelen voor verwarmingskabel
Artikelnr.: 2850247242
Min: 1 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NVENT RAYCHEM
nVent Raychem DIGITALE LEIDING- OF OMGEVING- (PASC) THERMOSTAAT
Artikelnr.: 2850417412
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NVENT RAYCHEM
nVent Raychem STRIPPING-TOOL-SRCABLE
Artikelnr.: 2850247273
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NVENT RAYCHEM
nVent Raychem ELEKTRONISCHE LEIDINGTHERMOSTAAT
Artikelnr.: 2850223391
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NVENT RAYCHEM
nVent Raychem ELEKTRONISCHE THERMOSTAAT; INSTELBEREIK: -5°C TOT +15°C
Artikelnr.: 2700561567
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
300321
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39120000
|
Verwarmingskabel |
|
| Materiaal afscherming |
Koper
|
| Afscherming |
Vlechtwerk
|
| Toepassing |
Leidingverwarming
|
| Verwarmingsvermogen |
30 W/m
|
| Diameter |
7.5 mm
|
|---|---|
| Nom. spanning |
230 V
|
| Continuvermogen |
Ja
|
| Max. houdtemperatuur |
200 °C
|
| Kabeltype |
2 aderig
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.