text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw powertools divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Gepland onderhoud
Aankomende zaterdag 22 april vanaf 14:00 uur t/m zondag 23 april einde dag vindt er onderhoud plaats aan onze website. U kunt hierdoor geen orders plaatsen. Onze excuses voor het eventuele ongemak.
HPL campagne banner Rexel

HPL ontwikkeld en produceert voor 100% in Nederland en beschikt (mede) daardoor over kwalitatieve en installatievriendelijke producten. Het assortiment bevat onder andere vloerdozen, vloerpotten, powerboxen, serviceboxen, vloergoten en werkplekmodules (te vinden onder de merknaam Indesq®). Producten die u wellicht al bekend voorkomen door de leveringen via andere elektrogroothandels.
Hierbij worden de producten compleet samengesteld, voorgemonteerd en geleverd onder één artikelnummer. Door de installatievriendelijke en compleet samengestelde producten bespaart u veel tijd!



HPL biedt vloerdoos-oplossingen onder één artikelnummer!

HPL prijspakker vloerdoos
Vloerdozen 50mm extra voordelig in april en mei!

Van 1 april tot 1 juni worden de HPL 50mm instort-vloerdozen met Kunststof T3 klapdeksel geleverd tegen actieprijzen alleen voor Rexel klanten .

Login voor uw prijzen / Wordt vandaag klant!
Deze compleet samengestelde vloerdozen voor gestorte-vloeren zijn voorzien van de Kunststof T3 klapdeksel met een inlegdiepte van 3-4 millimeter voor bijvoorbeeld tapijt. Voor de installatie van deze vloerdozen geldt een minimale inbouwdiepte van 50 millimeter. De producten zijn voorzien van 4 horizontaal geplaatste wandcontactdozen en een paneel met uitsparingen voor dataconnectoren (15x19.6mm) of inzetplaten (45x45mm).

Het ABS kunststof van de klapdeksel is een vlamdovende materiaalsoort, waarnaast het de waardevolle eigenschap bezit geen eventueel giftige stoffen vrij te laten onder invloer van hoge temperaturen. Een uiterst duurzame en brandveilige oplossing!

De actie is geldig op de volgende producten:
2850163173 Vloerdoos instort 50mm 4x WCD + 6x Data-uitsparing inclusief T3 klapdeksel
2850163174 Vloerdoos instort 50mm 4x WCD + 8x Data-uitsparing inclusief T3 klapdeksel
2850163175 Vloerdoos instort 50mm 4x WCD + 4x M45-uitsparing inclusief T3 klapdeksel

hpl powerbox vloerdoos
Powerbox vloerdoos voor hoge draagkracht!
De Powerbox150 vloerdoos is afgelopen jaar door HPL gepresenteerd en is inmiddels al vele malen met succes toegepast in luxe woningbouw, kantoor omgevingen en in showrooms van bijvoorbeeld autogarages. Door de compactheid en extreem sterke constructie is de Powerbox150 zeer breed toepasbaar!

bestel nu
hpl vloerpot 160
Compacte rond vloerpot 160!

De ronde vloerpot kan zowel ingestort worden als gemonteerd in een boorgat. Hiervoor zijn uitbreekpoorten opgenomen, zowel in de bodemplaat als in de zijplaten. De kunststof deksel heeft een inlegdiepte van 5-6 millimeter waardoor het vloeroppervlak netjes doorgelegd kan worden. Standaard is de vloerpot voorzien van 2x WCD.

bestel nu
hpl opbouwmodule
Eenvoudig te plaatsen Ampère opbouwmodule!
Deze slanke en stijlvolle opbouwunit is verkrijgbaar in meerdere kleurstellingen en uitvoeringen. Zo kiest u eenvoudig uit een unit in rvs, wit of zwart. Hiernaast worden de producten volledig plug-and-play afgeleverd met een 3-polige steker. De unit schroeft u vervolgens eenvoudig op het tafelblad door middel van een inbus.

bestel nu
HPL alle producten
Compleet samengestelde producten!

Alle HPL producten worden volledig voor u samen gesteld, waardoor u met het bestellen van één artikel meteen aan de slag kunt.

Doordat we de contactpunten alvast bedraden en door componenten samen te voegen zorgen we ervoor dat u tijd bespaart!

HPL open vloergoot
HPL Indesq werkplekmodules
HPL hurkmans plaatwerk
Ontwikkeling en productie in Nederland!

Alle HPL producten worden ontwikkeld en geproduceerd door Hurkmans Plaatwerk te Beek en Donk. Op deze productielocatie worden alle onderdelen uitgesneden en door middel van kantwerk gebogen. Tevens wordt de elektrotechnische montage volledig in eigen huis volbracht.

Doordat we in eigen land produceren, is onze flexibiliteit bovengemiddeld. Mocht zich de situatie voordoen dat een aanpassing benodigd is, dan is dat vaak geen enkel probleem!

HPL producten brochure Rexel