false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation
Winter Efteling artikel

ABB Busch-Jaeger Pure stainless steel bedieningselement Dimmer Draaiknop Roestvaststaal ( RVS ) 2CKA006599A2959

  • ABB Busch-Jaeger Pure stainless steel bedieningselement Dimmer Draaiknop Roestvaststaal ( RVS ) 2CKA006599A2959
ABB Busch-Jaeger Pure stainless steel bedieningselement Dimmer Draaiknop Roestvaststaal ( RVS ) 2CKA006599A2959
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 101ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
Product type: 6540-866-102
Lev. nr.: 2CKA006599A2959
Artikelnr: 2700103824
EAN nr: 4011395125496

Productomschrijving
Uw prijs
€ 35,89 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal
Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal
Feature Feature details
Bevestigingswijze Klem-/schroefbevestiging
Controlevenster/verlicht Ja
Gebruik Dimmer
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting Nee
Halogeenvrij Ja
Kleur Roestvaststaal ( RVS )
Kwaliteitsklasse Roestvaststaal ( RVS )
Materiaal Metaal
Met indicatieveld Nee
Met verwisselbare lens/symbool Nee
Opdruk/indicatie Zonder opdruk
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering Draaiknop
Uitvoering oppervlakte Mat

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen

  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 10ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getContent, 98ms
  • QUESTIONS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;