false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is conform AVG regelgeving. Bekijk details

Maatregelen Rexel omtrent Coronavirus (COVID-19) update. Klik hier voor meer informatie.

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation
Terug naar boven
Filters
U kunt maximaal drie producten tegelijk vergelijken.

ALFATEX

3 producten gevonden
Selecteer tenminste 2 artikelen om te vergelijken Vergelijk 2 artikelen Vergelijk 3 artikelen
 
3 producten gevonden
  • 1

Let op: openingstijden kunnen per vestiging verschillen

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Vergelijk
Product type: 55801220
Lev nr: 55801220
Art. nr: 2700326420
EAN nr:
20MM

Start een chat als u vragen heeft.

€ 52,28 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

Vergelijk
Product type: 55801225
Lev nr: 55801225
Art. nr: 2700326421
EAN nr:
25MM

Start een chat als u vragen heeft.

€ 60,86 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

Vergelijk
Product type: 55011220
Lev nr: 55011220
Art. nr: 2700326430
EAN nr:
16MM

Start een chat als u vragen heeft.

€ 36,96 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

 
3 producten gevonden
  • 1