text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.

Attema AK2-D Datadeksel Cat6/7 Consolidation Box

Merk ATTEMA
Product type: 1965
Lev. Nr.: 1965
Artikelnummer: 2850150044
EAN nummer: 8712259345819
Hoe noemt u dit product?

Productomschrijving
Uw prijs
€ 6,72 / STK
STK
Min: 1 / STK
Product details
Deksel voor dozen voor montage op de wand/plafond
Deksel voor dozen voor montage op de wand/plafond
Feature Feature details
Lengte 125mm
UItvoering Geschikt voor data connector
Breedte 100mm
Met aansluitdraden Nee
Diepte 60mm
Beschermingsgraad (IP) IP40
Aantal 4 polige connectoren 0
Soort bevestiging Klik
Aantal 3 polige connectoren 0
Kleur Grijs
Aantal 5 polige connectoren 0
Vorm Rechthoekig

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.