text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)

Attema Adapter C, type 19,4 mm

Merk ATTEMA
Product type: 1976
Lev. Nr.: 1976
Artikelnummer: 2700114386
EAN nummer: 8712259220512
Hoe noemt u dit product?

Productomschrijving
Uw prijs
€ 1,09 / STK
Aantal STK
Min: 1 / STK
Product details
Onderdeel/centraalplaat communicatie-schakelmateriaal
Onderdeel/centraalplaat communicatie-schakelmateriaal
Feature Feature details
Kleur Grijs
Materiaal Kunststof
Gebruik Modular-Jack
Met klapdeksel Nee
Met opdruk Nee
Trekontlasting Nee
Met stofbescherming Nee
Soort bevestiging Inklemmen (snap)
Transparant Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Draagring Ja
Uitvoering oppervlakte Mat
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Kroonsteen Nee
Samenstelling Modulair element voor schakelmateriaal
Montagewijze Moduledrager
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Opdrukveld Zonder label
Aantal modules (bij modulair systeem) 1

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Aantal
Min: : /
Annuleer

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.