text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.

Attema Electroflex crème Ø 16 mm, 100 m

Merk ATTEMA
Product type: 9510
Lev. Nr.: 9510
Artikelnummer: 2700110230
EAN nummer: 8712259013176
Hoe noemt u dit product?

Productomschrijving
Uw prijs
€ 83,59 / 100  MTR
MTR
Min: 100 / MTR
Product details
Kunststof installatiebuis
Kunststof installatiebuis
Feature Feature details
Buitendiameter 16mm
Halogeenvrij Nee
Kleur Beige
Buigweerstand Buigzaam
Extra gladde binnenlaag Nee
Uitvoering brandvertragend Ja
Bedrijfstemperatuur -5 - 60°C
Drukvastheidsklasse Medium (klasse 3)
Binnendiameter 11.5mm
Materiaal PVC
Slagvastheid Medium (klasse 3)
Met mof Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.