text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)

BOHM Solflex zonnepaneel kabel 4mm2 zwart

Merk BOHM
Product type: SOLFLEX 4MM2 ZW
Lev. Nr.: 01928003TR0
Artikelnummer: 2700444674
EAN nummer:
Hoe noemt u dit product?

Productomschrijving
Brutoprijs
€ 1,12 / MTR
Aantal MTR
Min: 1 / MTR
Product details
Installatiekabel
Installatiekabel
Feature Feature details
Aantal aders 1
Geleidermateriaal koper vertind
Mantelmateriaal Polyolefin
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Ja
Nom. geleiderdoorsnede 4mm2
Loodmantel Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd -25 - 70gr C
Adercodering Kleur
Aderisolatie Polyolefin
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Brandvertraging Volgens EN 60332-1-2
Mantelkleur Zwart
Nom. spanning U0 1kV
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging -5 - 50gr C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 120gr C
Isolatiebehoud Nee
Buitendiameter circa 4.8mm
Rookarm volgens EN 61034-2 Ja
Bewapening Nee
Geleidervorm Rond
Litze Nee
Functiebehoud Nee
Scherm Nee
Geel/Groene ader Nee
Concentrische geleider Geen
Nom. spanning U 5kV

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Aantal
Min: : /
Annuleer

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.