text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.

Fluke 1AC-II 90-1000VAC VOLTALERT

Merk FLUKE
Product type: FLUKE-1AC-II
Lev. Nr.: FLUKE-1AC-A1-II
Artikelnummer: 2700913002
EAN nummer: 0095969290784
Hoe noemt u dit product?

Productomschrijving
Uw prijs
€ 30,00 / STK
STK
Min: 1 / STK
Product details
Spanningzoeker
Spanningzoeker
Feature Feature details
Spanningsmeetbereik 200 - 600 V
Contactloze spanningsherkenning Ja
Stroomverzorging Batterij
Testwijze 1-polig
Belasting bij te schakelen Nee
Weerstandindicatie Niet van toepassing
Draaiveldrichtingaanduiding Nee
Doorgangstest Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Nee
Meetpuntverlichting Nee
Bruikbaar in de regen Nee
Lengte 148 mm
Spanningsindicatie Glimlamp
Achtergrondverlichting LC-indicatie Nee
Eenpolige fase-indicatie Nee
Meetcircuitcategorie CAT IV
Min/Max meetbescherming Nee
Interne basislast Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.