text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Levering tijdens Pinksteren
Op maandag 5 juni 2017 zijn wij gesloten i.v.m. Pinksteren. Bestellingen geplaatst op vrijdag 2 juni 2017 voor 20:00 uur worden op dinsdag 6 juni 2017 geleverd. Klik hier voor de leverdagen rondom de feestdagen

FRANKISCHE kunststof buis geribd PVC 16mm Crème 152.96.016

Product type: FFKU-KM-F-NL 16
Lev. Nr.: 152.96.016
Artikelnummer: 2700110920
EAN nummer: 4013960278460
Hoe noemt u dit product?

Productomschrijving
Uw prijs
€ 68,00 / 100  MTR
MTR
Min: 100 / MTR
Product details
Kunststof buis geribd
Kunststof buis geribd
Feature Feature details
Materiaal PVC
Uitwendige buisdiameter 16mm
Kleur Crème
Kwaliteitsklasse PVC-U
Min. mediumtemperatuur (continu) -15°C
Max. mediumtemperatuur (continu) 60°C
Aansluiting 1 Buiseind
Aansluiting 2 Buiseind

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.