false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Itho Daalderop BOILER 10L CLOSE-IN 2200W

  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 102ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
Product type: 070226631
Lev. nr.: 07.02.26.631
Artikelnr: 2700155014
EAN nr: 8713418016533

Productomschrijving
Uw prijs
€ 294,00 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Boiler elektrisch
Boiler elektrisch
Feature Feature details
Aansluiting koud tapwater Knel-/soldeereind
Aansluiting warm tapwater Knel-/soldeereind
Aansluitspanning 230 - 230 V
Beschermingsanode Nee
Beschermingsgraad (IP) IP24
Breedte 300 mm
Capaciteitsprofiel XXS
Diepte 285 mm
Drie fase uitvoering Nee
Duo uitvoering Nee
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) 35.7 %
Energie-efficiëntieklasse A
Frequentie 50 Hz
Geschikt voor kokend water Nee
Hoogte 425 mm
Hot fill Nee
KIWA-keur Nee
Materiaal boilervat Koper
Materiaal mantel Kunststof
Max. toelaatbare bedrijfsdruk 8 bar
Met circulatie-aansluiting Nee
Met drukreduceerventiel Nee
Met kraan Nee
Met nachtstroomschakeling Nee
Met reinigingsopening Nee
Met temperatuurindicatie Nee
Met thermometer Nee
Met waterkoeler Nee
Nom. binnendiameter koud tapwater 3/8 (10)
Nom. binnendiameter warm tapwater 3/8 (10)
Nom. vermogen 2.2 kW
Opwarmtijd van 10 °C - 65 °C 17 min
Plaatsing collector horizontaal Nee
Plaatsing horizontaal Nee
Plaatsing verticaal Ja
Plint boiler Nee
Tankinhoud 10 l
Temperatuurbegrenzing Nee
Toepasbaar bij normale waterdruk Ja
Uitvoeringsvorm Hangend
Uitwendige buisdiameter koud tapwater 10 mm
Uitwendige buisdiameter warm tapwater 10 mm
Wandopstelling Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen

  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 15ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getContent, 90ms
  • QUESTIONS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;