text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Gepland onderhoud
Wegens systeemonderhoud kunt u helaas niet inloggen. Excuses voor het ongemak.

Jobarco Highflex datakabel Cat7 4x2xAWG26/19

Merk JOBARCO
Product type: 0159996
Lev. nr.: 0159996METER_NML
Artikelnr: 2700182018
EAN nr:

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 8,33 / MTR

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 1 / MTR
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Computerdatakabel
Computerdatakabel
Feature Feature details
Brandvertraging Nee
Mantelkleur Groen
Categorie 7
Afscherming collectief Folie en vlechtwerk
Aantal aders 8
Samenstelling geleider Klasse 6 = extra soepel
Getwist Per twee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Ja
Aderisolatie Polyolefin
Afscherming groepen Folie
Rookarm volgens EN 61034-2 Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging -5 - 70 °C
AWG-maat 26
Geleidermateriaal Cu, blank
Buitendiameter circa 6.1 mm
Mantelmateriaal PUR (Polyurethaan)
Adercodering Kleur
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd -30 - 70 °C

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?