text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw powertools divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Gepland onderhoud
Aankomende zaterdag 22 april vanaf 14:00 uur t/m zondag 23 april einde dag vindt er onderhoud plaats aan onze website. U kunt hierdoor geen orders plaatsen. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

KlikAanKlikUit inbouwdimmer multi

Product type: ACM-100
Lev. Nr.: 70082
Artikelnummer: 2700929704
EAN nummer: 8713439700824
Hoe noemt u dit product?

Productomschrijving
Product details
Radiofrequent ontvanger schakelmateriaal
Radiofrequent ontvanger schakelmateriaal
Feature Feature details
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Kleur Wit
Aantal relais 1
Modulatie UKW (FM)
SMD-module/printplaat Nee
Uitvoering oppervlakte Mat
Met radio-handzender Nee
Met radiocodeerapparaat Nee
Met radioknop Nee
Halogeenvrij Nee
Transparant Nee
Geschikt voor pulsdrukker Nee
Geschikt voor rolluikschakelaar Nee
Geschikt voor jaloezieschakelaar Nee
Soort bevestiging Bevestiging met schroef
Geschikt voor jaloezie-/rolluikschakelaar Nee
In buisvoetbehuizing Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Materiaal Kunststof
Aantal commando's 1
Geschikt voor dimmer Ja
Stroomverzorging Batterij
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Schakelmodus Ja
Druktoetsenmodus Ja
Geschikt voor schakelaar Ja
In behuizing Ja
Radiofrequentie 433.92MHz
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9001

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.