false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation
Winter Efteling artikel

Legrand MOSAIC CONNECTOR CAT5E UTP RJ45 1 MODULE BREED WIT

Winter Efteling
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 108ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
Product type: 076551
Lev. nr.: 076551
Artikelnr: 2700103188
EAN nr: 3245060765514

Productomschrijving
Uw prijs
€ 7,32 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Datacontactdoos twisted pair
Datacontactdoos twisted pair
Feature Feature details
Afgeschermde behuizing Ja
Afsluitweerstand Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Bevestigingswijze Inklemmen (snap)
Bussen afgeschermd Nee
Categorie 5E
Connectortype RJ45 8(8)
Designbekwaam Ja
Geschikt voor aantal connectoren 1
Inbouw (stucwerk) Nee
Incl. connectoren Ja
Kleur Wit
Kleurcodering Ja
Mechanische codering Nee
Met stofbescherming Ja
Met tekstveld Ja
Montagewijze afscherming Klem
Opbouw (stucwerk) Nee
RAL-nummer 9003
Separate aardingsaansluiting Nee
Separate kabeltrekontlasting Ja
Uitvoerrichting Recht
Vloerdoos/vloermontage Ja
Wandgootinbouw Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen

  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 11ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getContent, 108ms
  • QUESTIONS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;