text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw powertools divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Gepland onderhoud
Aankomende zaterdag 22 april vanaf 14:00 uur t/m zondag 23 april einde dag vindt er onderhoud plaats aan onze website. U kunt hierdoor geen orders plaatsen. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Mean Well MDR-6024 24V 2,5A D-RAIL VOEDI

Product type: MDR-60-24
Lev. Nr.: MDR-60-24
Artikelnummer: 2700103547
EAN nummer:
Hoe noemt u dit product?

Productomschrijving
Uw prijs
€ 37,39 / STK
STK
Min: 1 / STK
Product details
Voedingseenheid bussysteem
Voedingseenheid bussysteem
Feature Feature details
Montagewijze DRA (DIN-rail adapter)

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.