false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Multi-Contact MULTI CONTACT PV-CZM KRIMPTANG

Product type: PV-CZM
Lev. nr.: 32.6025
Artikelnr: 2850200574
EAN nr:

Productomschrijving
Uw prijs
€ 85,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Perstang kabelschoenen/-verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting
Perstang kabelschoenen/-verbinders, adereindhulzen, schermaansluiting
Feature Feature details
Aantal meegeleverde inzetstukken 1
AWG-bereik 14 - 10
Doorsnede 2.5 - 6 mm²
Geschikt voor Kabelschoenen en verbinders
Inzetstukken uitwisselbaar Ja
Lengte 229 mm
Met automatische terugloop Ja
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Persvorm Ovaalpersing
Uitvoering/bediening Mechanisch

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen