text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.

Nexans VD BOX installatiedraad 2.5mm² Blauw 10512510

Merk NEXANS
Product type: VD 2,5MM2 BLAUW VDBO
Lev. Nr.: 10512510
Artikelnummer: 2850025527
EAN nummer: 5413404296422
Hoe noemt u dit product?

Productomschrijving
Uw prijs
€ 79,50 / MTR
MTR
Min: 100 / MTR
Product details
Installatiedraad
Installatiedraad
Feature Feature details
Nom. geleiderdoorsnede 2.5mm²
Nom. spanning U 750V
Aderisolatie PVC
Aderkleur Blauw
Brandvertraging Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Nee
Rookarm volgens EN 61034-2 Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging 5 - 70°C
Nom. spanning U0 450V
AWG-maat 0
Scherm Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd 5 - 70°C
Buitendiameter circa 3.2mm
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404 Nee
Nom. geleiderdiameter 3.3mm

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.