text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Levering tijdens Hemelvaartsdag
Donderdag 25 en vrijdag 26 mei 2017 zijn wij gesloten i.v.m. Hemelvaartsdag. Bestellingen geplaatst op woensdag 24 mei 2017 voor 20:00 uur worden op maandag 29 mei 2017 geleverd. Klik hier voor de leverdagen rondom de feestdagen

Nexans VD BOX installatiedraad 2.5mm² Bruin 10512511

Merk NEXANS
Product type: VD 2,5MM2 BRUIN VDBO
Lev. Nr.: 10512511
Artikelnummer: 2850025528
EAN nummer: 5413404296439
Hoe noemt u dit product?

Productomschrijving
Uw prijs
€ 79,50 / MTR
MTR
Min: 100 / MTR
Product details
Installatiedraad
Installatiedraad
Feature Feature details
Aderisolatie PVC
Nom. spanning U 750V
Brandvertraging Nee
Nom. geleiderdoorsnede 2.5mm²
Aderkleur Bruin
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Nee
AWG-maat 0
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Rookarm volgens EN 61034-2 Nee
Scherm Nee
Nom. geleiderdiameter 3.3mm
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging 5 - 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd 5 - 70°C
Buitendiameter circa 3.2mm
Oliebestendig volgens EN 60811-404 Nee
Nom. spanning U0 450V

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.