Ons privacy beleid is conform AVG regelgeving. Bekijk details


Aangepaste bestel- en levertijden tijdens de bouwvak
Tijdens de bouwvak (25 juli t/m 26 augustus 2022) kunnen door het gedeeltelijk samenvoegen van routes niet alle venstertijden gegarandeerd worden. Klik hier voor meer informatie.

  • Vind een vestiging
  • Mijn Account


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Geen resultaten gevonden.
Edit Logo

Uploaded logo will be displayed on header

Upload Logo

Uploaded logo will be displayed on header

 Invalid photo format. Please choose a JPG, JPEG, PNG, or BMP image file only.
 The file size is too large. Please choose a file less than 5MB.
Drop your file to upload
Netherland Webshop
Drag to Reposition

 Drag & drop or browse

 Upload photo
Uploading...

Zoom

Left Right
 Delete Logo
Last Modified By   * on  

Are you sure you want to delete the photo?

Netherland Webshop
Netherland Webshop
0 resultaten
  •   Mijn account

    Login voor de beste ervaring!

    De '@' ontbreekt in het mailadres

    Gebruikersnaam vergeten
    Caps lock staat aan
    Wachtwoord vergeten

    Registreer voor een account

    Inloggen | Registreren
  • Snel bestellen Snel bestellen
  •   0
 Terug
  • Assortiment
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categorieën
    • Bekijk alle merken
  •  Inloggen

  • Bekijk alle categorieën
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categorieën
  • Bekijk alle merken
  • Snel bestellen
  • Vestiging zoeken
  • Onze diensten
    • Onze diensten
    • Opleidingen
    • Logistieke oplossingen
    • Technische ondersteuning
    • Calamiteitenservice
  • Over Rexel
    • Over Rexel
    • Wie zijn wij?
    • MVO
    • Vestigingen
    • Werken bij Rexel
    • Veelgestelde vragen
    • Contact
    • Oplossingen en innovaties
    • Topics Online
    • Topics Magazine
    • Nieuws
  • Acties
    • Acties
    • Actiepakketten
    • Focus-acties
    • LED-Lampen deals
  • Digitale bestelhulpen
    • EDI en Webselectie
    • Basis EDI / ICM
    • Message Service 3.1
    • Geavanceerd EDI
    • Webselectie / OCI
    • Webshop / App
    • Rexel App
    • Calculatoren
  • Klant worden
    • Webshop-account aanmaken = Direct bestellen
  • local_offer Calculatoren
    • Promoties worden geladen

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

 Terug naar boven
  1. Home
  2. merken
  3. TCI-LIGHT

TCI-LIGHT TCI-LIGHT (41 Artikelen)


Relevantie Merk (a-z) Merk (z-a) Brutoprijs (oplopend) Brutoprijs (aflopend) Beste overeenkomst
  Filter
  • Beschikbaarheid 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
  • ETIM Klasse 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
Relevantie Merk (a-z) Merk (z-a) Brutoprijs (oplopend) Brutoprijs (aflopend) Beste overeenkomst

Sorteer op

Filter

Merk 

Geen resultaten gevonden.

Serie 

Geen resultaten gevonden.

Een moment geduld aub, terwijl wij uw gegevens verwerken

Toont 25 - 41 van 41 Resultaten
Bekijk:  
  •  Previous
  • 1
  • 2
  •  Next
Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

TCI-Light LD I 45W 650-1400mA DALI Professionale HC
TCI-LIGHT
TCI-Light LD I 45W 650-1400mA DALI Professionale HC

ProductypeDALI PROFESSION. HC

Artikelnr.2850474067

Lev. nr.127510

ProductypeDALI PROFESSION. HC

Artikelnr.2850474067

Lev. nr.127510

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 66,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
TCI-Light LD I 06.5W 180mA Fase-Dim DC MICRO MD 180
TCI-LIGHT
TCI-Light LD I 06.5W 180mA Fase-Dim DC MICRO MD 180

ProductypeDC MICRO MD 180

Artikelnr.2850474062

Lev. nr.127106

ProductypeDC MICRO MD 180

Artikelnr.2850474062

Lev. nr.127106

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 24,10 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
TCI-Light LD I 07W 250mA Fase-Dim DC MICRO MD 250
TCI-LIGHT
TCI-Light LD I 07W 250mA Fase-Dim DC MICRO MD 250

ProductypeDC MICRO MD 250

Artikelnr.2850474061

Lev. nr.127048

ProductypeDC MICRO MD 250

Artikelnr.2850474061

Lev. nr.127048

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 24,10 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
TCI-Light LD I 50W 1050-2100mA Fase-Dim DC Maxi Jolly HC MD PWM
TCI-LIGHT
TCI-Light LD I 50W 1050-2100mA Fase-Dim DC Maxi Jolly HC MD PWM

ProductypeDC MAXI JOLL.HCMDPWM

Artikelnr.2850474068

Lev. nr.127550

ProductypeDC MAXI JOLL.HCMDPWM

Artikelnr.2850474068

Lev. nr.127550

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 77,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
TCI-Light LD I 20W 250-900mA Fase-Dim DC Mini Jolly MD PWM
TCI-LIGHT
TCI-Light LD I 20W 250-900mA Fase-Dim DC Mini Jolly MD PWM

ProductypeDC MINI JOLLY MD PWM

Artikelnr.2850474069

Lev. nr.127556

ProductypeDC MINI JOLLY MD PWM

Artikelnr.2850474069

Lev. nr.127556

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 48,10 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
TCI-Light LD Casambi I Maxi Jolly US 350-1050mA 60w
TCI-LIGHT
TCI-Light LD Casambi I Maxi Jolly US 350-1050mA 60w

ProductypeMAXI JOLLY US

Artikelnr.2850474073

Lev. nr.127644

ProductypeMAXI JOLLY US

Artikelnr.2850474073

Lev. nr.127644

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 143,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
TCI-Light LD Casambi I Maxi Jolly SV 350-1200mA 18,5 - 50w
TCI-LIGHT
TCI-Light LD Casambi I Maxi Jolly SV 350-1200mA 18,5 - 50w

ProductypeMAXI JOLLY SV

Artikelnr.2850474074

Lev. nr.127645

ProductypeMAXI JOLLY SV

Artikelnr.2850474074

Lev. nr.127645

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 143,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
TCI-Light LD Casambi I Professional HC 600-1400mA 45w
TCI-LIGHT
TCI-Light LD Casambi I Professional HC 600-1400mA 45w

ProductypePROFESSIONALE HC

Artikelnr.2850474075

Lev. nr.127660

ProductypePROFESSIONALE HC

Artikelnr.2850474075

Lev. nr.127660

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 140,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
TCI-Light LD I 45W 650-1400mA Professionale HC
TCI-LIGHT
TCI-Light LD I 45W 650-1400mA Professionale HC

ProductypePROFESSIONALE HC

Artikelnr.2850474076

Lev. nr.127690

ProductypePROFESSIONALE HC

Artikelnr.2850474076

Lev. nr.127690

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 45,90 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
TCI-Light LD I 20W 250-900mA 1-10V DC Mini Jolly AM
TCI-LIGHT
TCI-Light LD I 20W 250-900mA 1-10V DC Mini Jolly AM

ProductypeDC MINI JOLLY AM

Artikelnr.2850474077

Lev. nr.151400

ProductypeDC MINI JOLLY AM

Artikelnr.2850474077

Lev. nr.151400

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 48,30 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
TCI-Light LD I 20W 100-380mA 1-10V DC Mini Jolly LC AM
TCI-LIGHT
TCI-Light LD I 20W 100-380mA 1-10V DC Mini Jolly LC AM

ProductypeDC MINI JOLLY LC AM

Artikelnr.2850474078

Lev. nr.151401

ProductypeDC MINI JOLLY LC AM

Artikelnr.2850474078

Lev. nr.151401

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 48,10 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
TCI-Light LD I 60W 250-700mA 1-10V DC Maxi Jolly HV
TCI-LIGHT
TCI-Light LD I 60W 250-700mA 1-10V DC Maxi Jolly HV

ProductypeDC MAXI JOLLY HV

Artikelnr.2850474083

Lev. nr.151414

ProductypeDC MAXI JOLLY HV

Artikelnr.2850474083

Lev. nr.151414

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 81,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
TCI-Light LD I 32W 250-900mA 1-10V DC Jolly US AM
TCI-LIGHT
TCI-Light LD I 32W 250-900mA 1-10V DC Jolly US AM

ProductypeDC JOLLY US AM

Artikelnr.2850474084

Lev. nr.151421

ProductypeDC JOLLY US AM

Artikelnr.2850474084

Lev. nr.151421

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 55,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
TCI-Light LD I 32W 250-700mA DALI DC Jolly AM TCI
TCI-LIGHT
TCI-Light LD I 32W 250-700mA DALI DC Jolly AM TCI

ProductypeDC JOLLY AM TCI

Artikelnr.2850474085

Lev. nr.151424

ProductypeDC JOLLY AM TCI

Artikelnr.2850474085

Lev. nr.151424

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 62,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
TCI-Light LD R 45W/60W DC Maxi Jolly 1050-2100mA 1-10v TCI 127V-240V
TCI-LIGHT
TCI-Light LD R 45W/60W DC Maxi Jolly 1050-2100mA 1-10v TCI 127V-240V

ProductypeMAXI JOLLY 1050

Artikelnr.2850480514

Lev. nr.123415

ProductypeMAXI JOLLY 1050

Artikelnr.2850480514

Lev. nr.123415

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 69,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
TCI-Light LD I 20W 250-700mA Universal 20 TCI
TCI-LIGHT
TCI-Light LD I 20W 250-700mA Universal 20 TCI

Productype122201

Artikelnr.2850481351

Lev. nr.122201

Productype122201

Artikelnr.2850481351

Lev. nr.122201

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 29,20 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
TCI-Light LD I 65W 350-1200mA DALI/1-10V Maxi Jolly DALI H65 TCI
TCI-LIGHT
TCI-Light LD I 65W 350-1200mA DALI/1-10V Maxi Jolly DALI H65 TCI

Productype127074

Artikelnr.2850481791

Lev. nr.127074

Productype127074

Artikelnr.2850481791

Lev. nr.127074

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 125,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Toont 25 - 41 van 41 Resultaten
Bekijk:  
  •  Previous
  • 1
  • 2
  •  Next
  •  Previous
  • 1
  • 2
  •  Next
Selecteer tenminste 2 artikelen om te vergelijken Vergelijk 2 artikelen Vergelijk 3 artikelen 
 U kunt maximaal drie producten tegelijk vergelijken.
Verwijder alles

F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!
Assortiment
  • Kabel
  • Kabeldraagsysteem
  • Installatie
  • Verlichting
  • Duurzame energie
  • Industrie
  • MRO
  • PBM en gereedschap
  • Domotica
  • Datacom en beveiliging
Klantenservice
  • Contact
  • Levering en Afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
  • Cookie instellingen
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • RISS
  • Werken bij Rexel
  • Rexel App
  • Catalogi
Diensten
  • Opleidingen
  • Technisch advies
  • Logistieke diensten
  • Financiële oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshop functies
  • Calculatoren

LinkedIn  Facebook  Instagram  YouTube

MVO  ISO 9001

©2022 Rexel
Leveringsvoorwaarden
|Privacy en veiligheid
|Internationale sitesopen_in_new
|Veiligheid

A Rexel Group Company
©2022 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.