false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Theben bewegingsschakelaar Presentiemelder IP40 360/0° 2070506

Product type: THEPREM.S360-101UPGR
Lev. nr.: 2070506
Artikelnr: 2700194921
EAN nr: 7612748004382

Productomschrijving
Uw prijs
€ 235,87 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Bewegingsschakelaar compleet
Bewegingsschakelaar compleet
Feature Feature details
Uitvoering Presentiemelder
Hoek reikwijdte horizontaal 360 - 0 °
Beschermingsgraad (IP) IP40
Min. nalooptijd 10 s
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Materiaal Kunststof
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 7005
Max. schakelvermogen 2300 W
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Max. nalooptijd 60 min
Temperatuur 0 - 50 °C
Frequentie 50 - 50 Hz
Aanspreekhelderheid 5 - 3000 lx
Nom. spanning 230 V
Uitvoering oppervlakte Mat
Ingang voor nevenunit Ja
Trappenhuisbewaking Ja
Met signaaleenheid Nee
Max. reikwijdte frontaal 4 m
HVAC-aansturing Ja
Constantlichtregeling Nee
Gedwongen uitschakeling Nee
Koppelbaar aan netwerk Ja
Optimale montagehoogte 2.5 m
Overbruggingsschakelaar Nee
Geschikt voor draadloos Nee
Diameter reikwijdte op vloer 8 m
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Bediening op afstand Ja
Max. reikwijdte zijwaarts 4 m
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Met alarmfunctie Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen