Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Lastscheider, Assortiment: Lastscheider, Hoofdschakelaar, Werkschakelaars, Typekenner: DMM, STOP-functie: Optioneel, zonder draaigreep en aandrijfas, Informatie over de uitlevering: Hulpschakelaarcontact naderhand monteerbaar., 4-polig, beschermingsgraad: IP20, Bouwvorm: Opbouw, Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 59 kW, nominale continu stroom: Iu = 125 A, Aansluittechniek: verticale aansluiting, normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Diepte
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Uitvoering als hoofdschakelaar
Breedte in module-eenheden
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Hoogte
Breedte
Aantal schakelaars
Geschikt voor frontmontage centraal
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Uitvoering als noodstopinrichting
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Motoraandrijving geïntegreerd
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Geschikt voor tussenbouw
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Uitvoering als werkschakelaar
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Motoraandrijving optioneel
Uitschakelspoel optioneel
Apparaatbouwvorm
Vergrendelbaar
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Uitvoering als omkeerschakelaar
Schakelvermogen bij 400 V
Geschikt voor verdelerinbouw
Nom. continustroom, AC-21, 400 V