In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Uitvoering als hoofdschakelaar
Motoraandrijving geïntegreerd
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Kleur bedieningselement
Motoraandrijving optioneel
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Aantal schakelaars
Apparaatbouwvorm
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Schakelvermogen bij 400 V
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Uitschakelspoel optioneel
Breedte
Diepte
Uitvoering als noodstopinrichting
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Uitvoering als omkeerschakelaar
Geschikt voor frontmontage centraal
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Geschikt voor tussenbouw
Uitvoering als werkschakelaar
Geschikt voor verdelerinbouw
Uitvoering van het bedieningselement
Hoogte
Vergrendelbaar