Audio/videosysteem met Simplebus 2-bekabeling en klemmenstrook. Voorzien van 1/4”-groothoekcamera met kleuren-CCD, instelling vanaf de voorzijde en LED-verlichting. Inclusief klemmenstrook, digitale spraaksturing met echo-onderdrukking, waterdichte luidspreker, elekret-microfoon en volumeregeling van de luidspreker vanaf de voorzijde. Compleet met microprocessor en dipswitch met 8 posities voor het programmeren van de gebruikersnamen. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse programmeerbare functies. Voeding 33 V DC d.m.v. speciale voedingseenheid (art. 1595). Ingebouwde elektronische deuropeningsfunctie (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Te monteren in de modules 33410, 33411 en 33412. Afmetingen: 102 x 55 x 38 mm. Compatibel met alle Simplebus 2-functies en -producten. 120.000 oproepadressen programmeerbaar. Deuropener met timer en signalering 'deur open'.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleur
Installatietechniek
Aantal beltoetsen
Breedte
Zoom, pan/tilt functie
Geschikt voor binneninstallatie
Aantal gebruikers
Beeldsysteem
Diepte
Model
Met behuizing
Hoorapparaat-compatibel
Hoogte
Opbouw (stucwerk)
Inbouwmontage (stucwerk)
Eigenschap beeldsysteem
Materiaal behuizing
Biometrische leesstrategie
Openingshoek camera
Strategie datamedium lezen
Type ingangsspanning
Geschikt voor buiteninstallatie
Bedrijfsspanning
Handmatig richtbare camera
Bevat toetsenveld
Strategiecode lezen
Met dag/nacht functie