De nieuwe generatie kabelafrollers zijn ontwikkeld voor intensief gebruik waarbij gebruiksgemak en een laag eigen gewicht voorop staan. De oploopzijden zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium met antislipribben en aan de zijkanten is gekozen voor verzinkt staal met poedercoating. Door deze constructie zijn de afrollers sterk, voldoende flexibel en zijn ze bestand tegen zware omstandigheden. De kogel gelagerde rollen zijn voorzien van eindflenzen en hebben een verende as waardoor ze gemakkelijk verplaatsbaar zijn zonder speciaal gereedschap. Vier antislip buffers zorgen ervoor dat trillingen gedempt worden en vloeren niet beschadigen.
Technische informatie:
Draagkracht van 175 kg
Gewicht 9 kg
Maximale haspeldiameter 1200 mm
Maximale haspelbreedte 560 mm
Lengte 610 mm
Breedte 570 mm
Hoogte 115 mm
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Montagewijze
Model
Max. diameter kabelhaspel
Breedte verstelbaar
Max. breedte kabelhaspel
Demontabel
Draaglast
Gewicht
Materiaal
Met handvat