De HDT-AN is een dikwandige polyolefine warmtekrimpkous met smeltlijm. Krimpratio is 4:1, min. krimptemperatuur 135 °C, bedrijfstemperatuur -55 tot +130 °C. Goede chemicaliënbestendigheid. Afdichting conform IP68. Halogeenvrij en conform RoHS.De HDT-AN is een dikwandige polyolefine warmtekrimpkous met smeltlijm. Krimpratio is 4:1, min. krimptemperatuur 135 °C, bedrijfstemperatuur -55 tot +130 °C. HDT-AN biedt een goede chemicaliënbestendigheid, afdichting conform IP68 en is halogeenvrij. De sterkte en duurzaamheid van de krimpkous maken hem zeer geschikt voor gebruik in de buitenlucht. HDT-AN wordt geleverd met een speciaal ontwikkelde smeltlijm. De lijm wordt tijdens het extruderen van de krimpkous aangebracht, zodat er een gladde, gelijkmatige lijmlaag wordt aangebracht. Dit zorgt voor een uitstekende afdichting. HDT-AN is ideaal voor het afdichten van ondergrondse of blootliggende kabelverbindingen en -aansluitingen. HTD-AN is verkrijgbaar in afmetingen van 12,0/3,0 mm tot 130,0/36,
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Binnendiameter voor inkrimping
Binnendiameter na inkrimping
Kleur
Halogeenvrij
Krimpinterval
Met inwendige kleefstof
Lengte
Materiaal
Transparant
Type
Wanddikte na krimpen