Draaischakelaar geschikt voor montage op DINrail. Vierpolig 40A, 400V, 70mm. Exclusief bedrading afgaande zijde.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Motoraandrijving geïntegreerd
Uitvoering als hoofdschakelaar
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Kleur bedieningselement
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Uitvoering als noodstopinrichting
Uitvoering als werkschakelaar
Geschikt voor verdelerinbouw
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Uitschakelspoel optioneel
Uitvoering van het bedieningselement
Apparaatbouwvorm
Geschikt voor tussenbouw
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Schakelvermogen bij 400 V
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Vergrendelbaar
Aantal schakelaars
Geschikt voor frontmontage centraal
Motoraandrijving optioneel
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Uitvoering als omkeerschakelaar