Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Een transport en afwikkel hulp voor VD-draad. In de transport stand is de 4-Wire niet groter dan een gemiddelde gereedschapskist en ook als zodanig te vervoeren, compact en solide. Wanneer de 4-Wire uitgeklapt is kunnen de draden eenvoudig in wanden en plafonds getrokken worden. Voor het verplaatsen tijdens de werkzaamheden hoeft de 4-Wire niet ingeklapt te worden en gaat er dus geen kostbare tijd verloren. Er is plaats voor 4 dozen VD-draad. Het draad hoeft niet uit de doos genomen te worden en kan eenvoudig in de betreffende vakken geschoven worden ongeacht of hij in de transport dan wel in de afwikkelstand staat.
Specificaties:
Afmetingen ingeklapt: 580 x 155 x 280 mm
Gewicht leeg: 5 kg
Gewicht vol: 16 kg
Materiaal: Aluminium en verzinkt staal
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Montagewijze