Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Dimbaar Sine Wave Reduction
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Dimbaar Zigbee
Aansluitwijze
Dimmen D4i
Aantal polen
Dimming fabrikantspecifiek
Afstandsbediening
Dimming programmeerbaar
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Bediening via Bluetooth
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Beschermingsgraad (IP)
Geleiderdoorsnede
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geschikt voor off-grid voedingssysteem
Breedte
Geschikt voor topmaat
Constante lichtstroom regeling
Hoogte/diepte
Dimbaar
Ingebouwde batterij
Dimbaar 0-10 V
Instelbare optiek
Dimbaar 1-10 V
Kleur behuizing
Dimbaar Dali
Kleurtemperatuur
Dimbaar Dali-2
Kleurweergave-index
Dimbaar DMX
Lamptype
Dimbaar DSI
Lengte
Dimbaar faseaansnijding
Lichtkleur
Dimbaar faseafsnijding
Lichtverdeler
Dimbaar LineSwitch
Materiaal afdekking
Dimbaar netspanningsmodulatie
Materiaal behuizing
Dimbaar RF
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Max. systeemvermogen
Met aansluitkabel
Met aanwezigheidsmelder
Met bewegingssensor
Met geïntegreerd PV-paneel
Met lichtbron
Met lichtsensor
Met programmagestuurde lichtregeling
Met radiosturing
Montagewijze
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Nom. spanning
Nom. stroom
Op zonne-energie
Oppervlaktebescherming
Slagvastheid
Soort bedrading
Spanningstype
Specifieke lichtstroom armatuur
Vermogensfactor
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Voorschakelapparaat
Voorschakelapparaat inbegrepen
Zhaga-D4i gecertificeerd