false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving.Bekijk details

Het wijzigen van uw account kan impact hebben op uw prijscondities. Daarnaast kunnen uw afleveraddressen ook zijn gewijzigd.

Wilt u doorgaan?

Dit account is niet langer actief, selecteer aub een ander account.

Kies uw Rexel | Elektrotechnische groothandel divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

text.skipToContent text.skipToNavigation

Schneider Tesys contactoren


TeSys D Green

Maak kennis met de innovatieve energie-efficiënte contactor met elektronische AC/DC spoel voor industriële machines en processen.

De TeSys D Green contactoren bieden veel nieuwe mogelijkheden op het gebied van efficiëntie, ontwerp en de beschikbaarheid van uw machines en daarmee uw productieproces. Zo zijn de nieuwe TeSys D Green contactoren voorzien van een innovatieve elektronische spoel waardoor niet alleen 80% minder energie verbruikt wordt, maar de contactoren ook een heel breed stuurspanningsbereik hebben en standaard AC en DC stuurspanning aankunnen.

De voordelen van de TeSys D Green voor de industrie zijn onder andere:
• Minder referenties: door slecht 4 brede stuurspanningsbereiken/ referenties AC/DC per kaliber
• Lager energieverbruik: de 1,1 W elektronische spoel van 9A tot 65A draagt bij aan een betere energie-efficiency.
• Hogere uptime: de breed bereik elektronische spoel van TeSys D Green houdt processen draaiend doordat de inschakeltijd constant is, onafhankelijk van spanningsfluctuaties waarvoor de spoel nauwelijks gevoelig is (voldoet aan SEMIF47 eis).
• Ruimtebesparend: TeSys D Green is ontworpen om minder ruimte in machines en schakelkasten in te nemen. Een AC/DC contactor in de bouwmaat van een AC contactor.
• Compatibel met de huidige TeSys accessoires: TeSys D Green maakt gebruik van de standaard TeSys D-accessoires en combineert met de TeSys GV- en LR-beveiligingscomponenten.
• Directe PLC aansturing: dankzij de elektronische spoel kunnen ook contactoren van 40 tot 65 A direct door de PLC I/O worden gestuurd.


GA NAAR Tesys D Green
Harmony+



Haal meer uit uw elektrische panelen en machines met robuuste en ergonomische drukknoppen. Met Harmony, natuurlijk!.

Schneider Electric, wereldwijd specialist op het gebied van energiemanagement en automatisering, heeft haar Harmonyportfolio uitgebreid met een aantal nieuwe producten onder de naam Harmony+. Elektrische panelen en machines met stijl Modern ontwerp voor aanpassing van nieuwe en bestaande kasten om aan de wereldwijde eisen te voldoen.

Nieuw aanbod tilt slimme machines en panelen naar een hoger niveau
Dankzij nieuwe USB- en RJ45-poorten wordt het updaten en wijzigen van gegevens nog eenvoudiger en veiliger. Nieuwe potentiometers en timers uit de Harmony+ reeks maken de precisie van uw machines groter dan ooit tevoren. Het meest uitgebreide aanbod op de markt Eén leverancier voor al uw schakelaars, drukknoppen en controlelampjes.


Ga naar Harmony+
Schneider Harmony+ range
Schneider Zelio range


Werk nog efficiënter met de innovatieve Zelio NFC-tijdrelais

Profiteer van het gemak bij instellen en bedienen van uw tijdrelais, gewoonweg vanaf uw smartphone met de Zelio Time – NFC-tijdrelais van Schneider Electric. Zelio heeft een primeur op dit gebied, het is de eerste industriële tijdrelais gebaseerd op NFC (Near Field Communication).

Door digitale configuratie kan het NFC-tijdrelais efficiënter en nauwkeuriger worden ingesteld en uitgelezen. Dit betekent een vereenvoudiging van componentkeuze en technische gebruiksmogelijkheden voor de industriële automatiseringsmarkt.
De mogelijkheid om tijdrelais te wijzigen met behulp van uw smartphone verandert de manier waarop u werkt. Dit wordt gerealiseerd door:
Wachtwoordbeveiliging
• Voorkom ongeoorloofde wijzigingen aan relais na productie door een beveiligde wachtwoordvergrendeling in te stellen
• Behoud de productfunctionaliteit dankzij een extra beveiligingslaag
Vereenvoudig aanschafproces

• Maak gebruik van 28 timingfuncties en een brede spanningsdekking met één product
• Niet langer complexe aankoopbeslissingen
Onovertroffen nauwkeurigheid

• Reduceer de gemiddelde foutmarge van 10% tot slechts 0,2%
• Stel tijdrelais in per milliseconde
Tijdsbesparing
• Volledige instelling en controle via een intuïtieve smartphone-app
• Implementeer snel dezelfde instellingen op meerdere relais met behulp van kloonfuncties
Eenvoudiger bewaken en testen

• Lees de relaisstatus af zonder panelen te hoeven openen
• Geavanceerde diagnosefuncties
• Beheer van relais zonder stroom door gebruik te maken van opgeslagen energie


Ga naar Zelio