Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Of u nu op het dak bent voor een inspectie van de verwarming, ventilatie en airconditioning, binnen in de installatie een motor scant, of als u een elektrisch paneel vergrendelt, u bent aangewezen op uw instrumenten voor mogelijkheden en functies om uw werk snel te doen. Met de Fluke TiS20+ MAX handheld warmtebeeldcamera hebt u de mogelijkheden van warmtebeeldtechniek altijd bij de hand. Deze warmtebeeldcamera is ontworpen om uw werk sneller en eenvoudiger te maken en is het juiste instrument voor: Commercieel elektriciens; Verwarmings-, airconditioning- en koelingsmonteurs; Onderhoudsmonteurs. Zorg voor context met de combinatie van visueel licht en infraroodbeeld. Bij thermografie is context van belang. Maak uw werk eenvoudiger met Fluke IR-Fusion™ door een warmtebeeld met overlay te gebruiken op een visueel lichtbeeld. Het geeft u een volledig overzicht van wat er aan de hand is, voordat het een probleem wordt. Schuif uw vinger over het scherm om het niveau van het infrarode licht a
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
Beschermingsgraad (IP)
Ruimtelijke resolutie (IFOV)
Met geheugen functie
Beelden per seconde (bps)
Opgenomen vermogen
Digitale zoom
USB aansluiting
Autofocus
Max. gebruiksduur batterij
Externe stroomvoorziening vereist
Gewicht
Met communicatie-interface RS-485
Wi-Fi-Compatible
Batterij-/accuvoeding
Analoge video uitgang
Gigabit Ethernet
Met touchscreen
Bluetooth interface
Temperatuurmeetbereik
Intern geheugen
CompactFlash II card slot
Ethernet
Aftastoppervlak (FOV) verticaal
Omgevingstemperatuur
Visueel beeld
Ingangsspanning bij AC 60 Hz
Met ingebouwde lamp
Displaydiagonaal
Ingangsspanning bij DC
Relatieve meetnauwkeurigheid
MiniSD-card slot
Warmtebeeld
Thermische gevoeligheid bij 30 °C
MicroSD-kaartslot
Met communicatie-interface RS-232
Met statiefhouder
Gekoelde detector
Image averaging
CompactFlash I card slot
Aftastoppervlak (FOV) horizontaal
Met laser afstandsmeter
Automatische oriëntatie
Ingangsspanning bij AC 50 Hz
Warmtebeeld-/visueel beeld (in één beeld)
Met digitaal alarm
Video-opname
HDMI-aansluiting
Geschikt voor uitwisselbare lenzen
Met laser
Golflengtegebied
SD-kaartslot
FireWire (IEEE1394) aansluiting
Verhoog beeldgrootte
Focus stacking
Met vochtsensor