Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
De geadresseerde brandmeldcentrale 41CPE118 serie LOGIFIRE, wordt standaard geleverd met 1 lus, uit te breiden naar 4 door het gebruik van 3 kaarten 41ECL220, en tot maximaal 8 lussen door de toevoeging van de metalen kast (standaard 4 maal 1 lus) Art. 41CPE104. Aan elke lus kunnen maximaal 250 geadresseerde toestellen (melders, handbrandmelders, I/O-modules, sirenes, enz.) worden gekoppeld, die kunnen worden onderverdeeld in 200 zones in totaal. De centrale is voorzien van dubbele microprocessor en 14A voedingseenheid met 12V uitgang voor accu en beschikt op het frontpaneel over 200 leds voor indicatie van de zonestatus. Algemene signaleringen voor brandalarm, vooralarm, storing, CPU-storing, vertraagd alarm, uitsluitingen, test, aanwezigheid netwerk. Mogelijkheid tot integratie in bewakingssystemen met protocol Modbus TCP/IP en compatibiliteit met LOGIFIRE Redundancy Network via art. 41ECB000. De centrale wordt gekenmerkt door een grijze, robuuste metalen behuizing (430x330x150mm) met dezelfde afmetingen als alle LOGIFIRE centrales en behuizingen van Comelit, om te zorgen voor een optimale modulariteit en compatibiliteit tijdens de montage. Op het frontpaneel bevinden zich alle signaleringen en commando’s overeenkomstig de vereisten van de norm EN54-2 via led-lichtsignaleringen en een 7” lcd-kleurendisplay met sensitief touchscreen. Gecertificeerd volgens EN 54-2 EN 54-4, EN54-13.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal meldgroepen
Aantal melder-adressen
Bedrijfsspanning
Diepte
Geïntegreerd kiestoestel
Aantal adressen per lus
Breedte
Met netadapter
Stroomverbruik
Aantal ingangen
Montagewijze
Interface extern
Aantal uitgangen
Overeenkomstig EN 54-2
Radiokoppeling
Adresseerbaar
Overeenkomstig EN 54-4
Aantal relaisuitgangen
Hoogte
Aantal adresseerbare lussen
Noodstroomvoorziening geïntegreerd
Goedgekeurd overeenkomstig SBSC
Autonomie
Goedgekeurd overeenkomstig SCAB
Aantal uitgangen voor akoestische signaalgeneratoren
Geschikt voor busaansluiting
Aantal uitgangen voor optische signaalgeneratoren