CO2-Sensor voor wandmontage voor automatische ventilatieregeling, meetbereik 0-2000 of 0-5000 ppm CO2, waarschuwing voor CO-2 concentratie (verkeerslicht) LED, 2 schakeluitgangen CO2 gestuurd voor 2-trapsregeling, met handmatige en automatische bediening alsmede weergave van de schakelstatus, 3 uitgangen 0-10 V voor CO2, temperatuur en relatieve vochtigheid, bedrijfsspanning 24 V AC/DC, past op een inbouwdoos
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Meldwijze
Montagewijze
Voedingsspanning bij DC
Detecteert koolmonoxide (CO)
Aantal contacten als maakcontact
Detecteert giftig gas
Aantal contacten als verbreekcontact
Detecteert propaan (C3H8)
Aantal contacten als wisselcontact
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Bedrijfsspanning bij DC
Beschermingsgraad (IP)
Breedte
Compatible met Amazon Alexa
Compatible met Apple HomeKit
Compatible met Google Assistant
Detecteert aardgas
Detecteert ammoniak (NH3)
Detecteert andere gassoort
Detecteert brandbaar gas
Detecteert butaan (C4H10)
Detecteert explosief gas
Detecteert irriterend gas
Detecteert kooldioxide (CO2)
Detecteert methaan (CH4)
Detecteert narcosegas
Detecteert verstikkend gas
Hoogte/diepte
Kleur
Koppelbaar radiografisch optioneel
Lengte
Met backup-batterij
Met IFTTT ondersteuning
Met spanningsindicatie
Nom. (meet)schakelstroom
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Spanningstype voedingsspanning
Standaard via radiografische verbinding
Standalone
Verbinding via kabel
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Voedingsspanning bij AC 60Hz