Audio/videomodule voor deurstation Ultra, IP-systeem (ViP). Schemersensor voor de automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag. Digitale omnidirectionele microfoon en dubbele luidspreker voor een betrouwbaar audiogeluid. Kleurencamera met groothoeklens (kijkhoek: 160° horizontaal, 90° verticaal). Er kunnen extra audio- visuele signalen voor mindervaliden worden geactiveerd d.m.v. programmering. Geschikt voor 2 belknoppen. Uit te breiden met blindplaat, enkele of dubbele drukknop, uitgevoerd in hoogwaardig kunststof dat is behandeld om vergeling en vertroebeling tegen te gaan, of in Metal. Regeling en programmering zonder dat de module verwijderd hoeft te worden. Afmetingen: 1 module Ultra. ULTRA, het nieuwe technologisch meest geavanceerde deurstation met maximaal installatiegemak. Verkrijgbaar als inbouw- (steekt 10 mm uit de muur) of opbouwvariant (steekt slechts 35 mm uit de muur). Afmetingen: 100x90x35mm
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleur
Installatietechniek
Aantal beltoetsen
Model
Zoom, pan/tilt functie
Hoogte
Aantal gebruikers
Materiaal behuizing
Type ingangsspanning
Inbouwmontage (stucwerk)
Geschikt voor binneninstallatie
Diepte
Opbouw (stucwerk)
Beeldsysteem
Breedte
Power over Ethernet
Biometrische leesstrategie
Met dag/nacht functie
Eigenschap beeldsysteem
Hoorapparaat-compatibel
Handmatig richtbare camera
Geschikt voor buiteninstallatie
Met behuizing
Openingshoek camera
Strategiecode lezen
Strategie datamedium lezen
Bedrijfsspanning
Bevat toetsenveld