Signaalkabel 2500 B2ca is een halogeenvrije, collectief afgeschermde, parige signaalkabel met een zeer hoge brandveiligheid. De kabel is speciaal bedoeld voor oproepinstallaties, beveiligingsinstallaties, brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties en instrumentatietoepassingen. Ook is de kabel toepasbaar in RS-232 systemen met een lage datasnelheid (< 1 Mbps), in PLC-systemen en omgevingen die EMC-storingsgevoelig zijn. De kabel is geschikt voor vaste aanleg in gebouwinstallaties, industriële installaties, installaties voor hernieuwbare en duurzame energie, telecominstallaties en datacenters. De paarsgewijze, getwiste opbouw van de kabel voorkomt overspraak tussen de paren. De kabel is ook goed verwerkbaar en makkelijk te installeren. De kabel is niet toegelaten voor sterkstroominstallaties.De kabel voldoet aan brandklasse B2ca-s1,d1,a1 volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een zeer hoog brandrisico volgens NEN 8012.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal aders
Mantelkleur
Nom. spanning U
Nom. geleiderdoorsnede
Met knaagdierbescherming
Afscherming collectief
Getwist
Adercodering
Gewicht
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Mantelmateriaal
Afscherming groepen
Materiaal aderisolatie
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
Kabel langswaterdicht
Litze
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Kabel dwarswaterdicht
Geschikt als telefoonkabel
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling
Geleidermateriaal
Oppervlakte geleider
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Samenstelling geleider
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
Max. treksterkte tijdens installatie
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond
Rookarm volgens IEC 61034-2
Aantal groepen getwist
Buitendiameter circa
Samenslag
Bewapening/armering
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Geschikt als computer data kabel
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding
Chemische bescherming
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond
Geschikt als signaalkabel
Kabelgeometrie
Adercodering volgens HD 308 S2