Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
JH(st)H Cca
Parig samengeslagen, afgeschermde halogeenvrije signaalkabel voor gebruik ten behoeve van signalerings- en besturingsdoeleinden in laagspannings-installaties waar hoge eisen worden gesteld aan brandveiligheid.
Kenmerken (eigenschappen):
- Halogeenvrij
- Massieve geleiders volgens IEC 60228 klasse 1
- De aderparen zijn getwist met een optimale, niet-harmonische spoed ten opzichte van elkaar met tenminste 7 slagen per meter. Dit zorgt voor een goede overspraakdemping.
- Collectieve afscherming van aluminiumfolie met onderliggende aarddraad.
- Standaard leverbaar met grijze buitenmantel.
- Met rode buitenmantel leverbaar voor brandmeld- en ontruimingsinstallaties (BMO).
- KEMA-KEUR
Adercodering:
- NEN 1597
- De 1 x 4 x 0,8 mm uitvoering heeft de adercodering rood, blauw, geel en groen.
- Voor de 1 x 2 x 1 mm², 1 x 2 x 1,5 mm² en 1 x 2 x 2,5 mm² is de adercodering rood + blauw.
Let op!
Het kan voorkomen dat de getoonde voorraad uit 2 of meer lengtes bestaat. Om misverstanden te voorkomen kunt u contact opnemen met uw Rexel contactpersoon.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal aders
Mantelkleur
Nom. geleiderdoorsnede
Aantal groepen getwist
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Adercodering
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Buitendiameter circa
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
Geleidermateriaal
Geschikt als computer data kabel
Geschikt als signaalkabel
Geschikt als telefoonkabel
Getwist
Gewicht
Kabel dwarswaterdicht
Kabel langswaterdicht
Kabelgeometrie
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
Nom. geleiderdiameter
Oppervlakte geleider
Samenstelling geleider
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling