De fabrieksmatig met een glasvezel voorziene glasvezelconnectoren van het type GIGAMEDIA XPFIT zorgen voor een optimale efficiëntie bij de uitrol van glasvezel. Ze zorgen voor een flinke tijdsbesparing dankzij een afmontage zonder verlijmen of polijsten.
Eigenschappen:
; Fabrieksmatig van een glasvezel voorziene en gepolijste connector
voor geoptimaliseerde prestaties;
; Aanpasbaar;
; Kleuren connectorbehuizing: turkoois;
; Tule: voor 900 µm glasvezel, wit;
; Insertieverlies (gemiddeld): 0,1dB (multi mode);
; Reflectieverlies (gemiddeld): 35dB;
; Steekfrequentie: 500 cycli, stabiliteit: = 0,1 dB;
; Trekweerstand: 4 N (900 µm);
; Werktemperatuur: van -40 °C tot + 75 °C;
; Verpakking: per stuk
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Connectortype
Geschikt voor vezeltype
Aansluitwijze
APC-uitvoering
Kleur
Materiaal ferrule
Model
Vezelklasse