Mede door de ondersteuning van de jongste technologische ontwikkelingen wordt met onze HDMI-kabels alles uit HD-apparatuur gehaald waardoor de weergave van beeld en geluid van een utistekende kwaliteit is.
Via HDMI 1.4-kabels (High Speed with Ethernet) worden zowel beelden, geluid en zelfs Ethernet-gegevens doorgestuurd.
Om te voldoen aan de strenge HDMI-normen gebruiken deze kabels (afhankelijk van de kabellengte) verschillende kabeldiktes (van AWG 30 tot AWG 24).
De PVC-buitenmantel zorgt voor een grote flexibiliteit.
Eigenschappen:
; 1080p-resolutie (= Full HD-resolutie);
; Compatibel met 3D, Ultra HD, 4K (30 Hz)HDMI 1.4 HDMI CEC;
; Soort buitenmantel: PVC, zwart;
; Biedt ondersteuning voor de volgende protocollen: NTSC, PAL, HDTV VGA;
; HDMI-connectoren : 19 pinnen - >Type A,mannelijk;
; Kabeldiameter in functie van lengte :
2m: AWG 30
5m: AWG 28
10m: AWG 26
< 15m: AWG 24.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Hoogte
Breedte
Uitvoering oppervlakte
RAL-nummer
Diepte
Kleur
Materiaal