De PowerLogic ION9000 is uw 24/7 deskundige op het gebied van energiekwaliteit, die informatie biedt, niet alleen gegevens. Een uitgebreid, toonaangevend stroomkwaliteitsinstrument (PQI-A) dat voldoet aan IEC 62586-1/-2, garandeert betrouwbare en nauwkeurige prestaties die perfect zijn voor zowel vraag- als aanbodtoepassingen. Door het externe laboratorium geverifieerde nauwkeurigheid van klasse 0.1S (ANSI C12.20, IEC 62053-22). Uiterst aanpasbare en modulaire, door ION-technologie programmeerbare en in het veld te installeren optiemodules kunnen voldoen aan elke oplossing en uw investering nu en in de toekomst beschermen. Met een stroomkwaliteitsanalyse conform EN 50160 en IEEE 519 en gepatenteerde detectie van storingsrichting wordt u een PQ-expert die snel kan reageren op systeemgebeurtenissen. De cybersecurity-functies omvatten beveiligde protocollen (HTTPS, SFTP), logboek van beveiligingsgebeurtenissen, Syslog-protocol, de mogelijkheid om communicatiepoorten in- en uit te schakele
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Hoogte
Diepte
Aantal analoge uitgangen
Breedte
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Display
Aantal digitale uitgangen
Verzending van storingsgegevens via COMTRADE
Aantal ethernet-aansluitingen
Aantal analoge ingangen
Spanningstype voedingsspanning
Aantal digitale ingangen
Bemonsteringsfrequentie voor transiënt detectie
Nauwkeurigheidsklasse werkspanning volgens IEC 62053-22
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Met logdienst voor beveiligingsevenementen (security event log)
Nom. spanning (Un) N-L
Bemonsteringsfrequentie
Schermresolutie (verticaal)
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Met firmware ondertekening
Meting van harmonische in frequentiebereik 2kHz - 9kHz
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Met rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC)
Nom. spanning (Un) L-L
Weergave op afstand
Nauwkeurigheidsklasse volgens IEC 61000-4-30
Voedingsspanning bij DC
Meting van harmonische in frequentiebereik 9 kHz - 150 kHz
Web server met HTTPS overdrachtsprotocol
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nauwkeurigheidsklasse reactieve energie volgens IEC 62053-23
Ondersteunt protocol voor OPC UA PubSub
Knipperen volgens IEC 6100-4-15
Met transiënt detectie
Aantal spanning meetingangen
Met auditrapport (Audit log)
Ondersteunend protocol voor MQTT
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Gegevensevaluatie volgens EN 50160
Frequentiemeetbereik
Gegevensoverdracht via PQDif
Schermresolutie (horizontaal)
Aantal huidige meetingangen
Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet