De PowerLogic ION9000 is uw 24/7 deskundige op het gebied van energiekwaliteit, die informatie biedt, niet alleen gegevens. Een uitgebreid, toonaangevend stroomkwaliteitsinstrument (PQI-A) dat voldoet aan IEC 62586-1/-2, garandeert betrouwbare en nauwkeurige prestaties die perfect zijn voor zowel vraag- als aanbodtoepassingen. Door het externe laboratorium geverifieerde nauwkeurigheid van klasse 0.1S (ANSI C12.20, IEC 62053-22). Uiterst aanpasbare en modulaire, door ION-technologie programmeerbare en in het veld te installeren optiemodules kunnen voldoen aan elke oplossing en uw investering nu en in de toekomst beschermen. Met een stroomkwaliteitsanalyse conform EN 50160 en IEEE 519 en gepatenteerde detectie van storingsrichting wordt u een PQ-expert die snel kan reageren op systeemgebeurtenissen. De cybersecurity-functies omvatten beveiligde protocollen (HTTPS, SFTP), logboek van beveiligingsgebeurtenissen, Syslog-protocol, de mogelijkheid om communicatiepoorten in- en uit te schakele
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Spanningstype voedingsspanning
Breedte
Aantal digitale ingangen
Aantal digitale uitgangen
Diepte
Display
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Hoogte
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Aantal ethernet-aansluitingen
Nom. spanning (Un) L-L
Schermresolutie (horizontaal)
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Aantal analoge ingangen
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Aantal analoge uitgangen
Schermresolutie (verticaal)
Bemonsteringsfrequentie
Nauwkeurigheidsklasse volgens IEC 61000-4-30
Web server met HTTPS overdrachtsprotocol
Voedingsspanning bij DC
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Frequentiemeetbereik
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Nauwkeurigheidsklasse reactieve energie volgens IEC 62053-23
Meting van harmonische in frequentiebereik 9 kHz - 150 kHz
Gegevensoverdracht via PQDif
Weergave op afstand
Met transiënt detectie
Nom. spanning (Un) N-L
Met firmware ondertekening
Meting van harmonische in frequentiebereik 2kHz - 9kHz
Bemonsteringsfrequentie voor transiënt detectie
Nauwkeurigheidsklasse werkspanning volgens IEC 62053-22
Aantal spanning meetingangen
Verzending van storingsgegevens via COMTRADE
Gegevensevaluatie volgens EN 50160
Knipperen volgens IEC 6100-4-15
Ondersteunend protocol voor MQTT
Met logdienst voor beveiligingsevenementen (security event log)
Aantal huidige meetingangen
Ondersteunt protocol voor OPC UA PubSub
Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet
Met rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC)
Met auditrapport (Audit log)