De PowerLogic ION9000 is uw 24/7 deskundige op het gebied van energiekwaliteit, die informatie biedt, niet alleen gegevens. Een uitgebreid, toonaangevend stroomkwaliteitsinstrument (PQI-A) dat voldoet aan IEC 62586-1/-2, garandeert betrouwbare en nauwkeurige prestaties die perfect zijn voor zowel vraag- als aanbodtoepassingen. Door het externe laboratorium geverifieerde nauwkeurigheid van klasse 0.1S (ANSI C12.20, IEC 62053-22). Uiterst aanpasbare en modulaire, door ION-technologie programmeerbare en in het veld te installeren optiemodules kunnen voldoen aan elke oplossing en uw investering nu en in de toekomst beschermen. Met een stroomkwaliteitsanalyse conform EN 50160 en IEEE 519 en gepatenteerde detectie van storingsrichting wordt u een PQ-expert die snel kan reageren op systeemgebeurtenissen. De cybersecurity-functies omvatten beveiligde protocollen (HTTPS, SFTP), logboek van beveiligingsgebeurtenissen, Syslog-protocol, de mogelijkheid om communicatiepoorten in- en uit te schakele
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal analoge uitgangen
Aantal digitale uitgangen
Breedte
Hoogte
Diepte
Display
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Nauwkeurigheidsklasse reactieve energie volgens IEC 62053-23
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Aantal digitale ingangen
Bemonsteringsfrequentie voor transiënt detectie
Aantal analoge ingangen
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nom. spanning (Un) L-L
Schermresolutie (verticaal)
Spanningstype voedingsspanning
Nauwkeurigheidsklasse volgens IEC 61000-4-30
Nom. spanning (Un) N-L
Met firmware ondertekening
Nauwkeurigheidsklasse werkspanning volgens IEC 62053-22
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Verzending van storingsgegevens via COMTRADE
Knipperen volgens IEC 6100-4-15
Bemonsteringsfrequentie
Aantal ethernet-aansluitingen
Frequentiemeetbereik
Gegevensoverdracht via PQDif
Met transiënt detectie
Voedingsspanning bij DC
Met logdienst voor beveiligingsevenementen (security event log)
Aantal spanning meetingangen
Gegevensevaluatie volgens EN 50160
Schermresolutie (horizontaal)
Meting van harmonische in frequentiebereik 2kHz - 9kHz
Aantal huidige meetingangen
Met rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC)
Meting van harmonische in frequentiebereik 9 kHz - 150 kHz
Ondersteunend protocol voor MQTT
Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet
Web server met HTTPS overdrachtsprotocol
Ondersteunt protocol voor OPC UA PubSub
Weergave op afstand
Met auditrapport (Audit log)