De PowerLogic ION9000 is uw 24/7 deskundige op het gebied van energiekwaliteit, die informatie biedt, niet alleen gegevens. Een uitgebreid, toonaangevend stroomkwaliteitsinstrument (PQI-A) dat voldoet aan IEC 62586-1/-2, garandeert betrouwbare en nauwkeurige prestaties die perfect zijn voor zowel vraag- als aanbodtoepassingen. Door het externe laboratorium geverifieerde nauwkeurigheid van klasse 0.1S (ANSI C12.20, IEC 62053-22). Uiterst aanpasbare en modulaire, door ION-technologie programmeerbare en in het veld te installeren optiemodules kunnen voldoen aan elke oplossing en uw investering nu en in de toekomst beschermen. Met een stroomkwaliteitsanalyse conform EN 50160 en IEEE 519 en gepatenteerde detectie van storingsrichting wordt u een PQ-expert die snel kan reageren op systeemgebeurtenissen. De cybersecurity-functies omvatten beveiligde protocollen (HTTPS, SFTP), logboek van beveiligingsgebeurtenissen, Syslog-protocol, de mogelijkheid om communicatiepoorten in- en uit te schakele
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal digitale uitgangen
Breedte
Diepte
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Aantal analoge uitgangen
Nauwkeurigheidsklasse volgens IEC 61000-4-30
Aantal ethernet-aansluitingen
Display
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Hoogte
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Aantal huidige meetingangen
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Gegevensoverdracht via PQDif
Ondersteunt protocol voor OPC UA PubSub
Aantal analoge ingangen
Frequentiemeetbereik
Aantal digitale ingangen
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Spanningstype voedingsspanning
Schermresolutie (horizontaal)
Verzending van storingsgegevens via COMTRADE
Met auditrapport (Audit log)
Nom. spanning (Un) L-L
Schermresolutie (verticaal)
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nom. spanning (Un) N-L
Nauwkeurigheidsklasse werkspanning volgens IEC 62053-22
Nauwkeurigheidsklasse reactieve energie volgens IEC 62053-23
Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet
Met firmware ondertekening
Meting van harmonische in frequentiebereik 2kHz - 9kHz
Met rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC)
Voedingsspanning bij DC
Met transiënt detectie
Met logdienst voor beveiligingsevenementen (security event log)
Weergave op afstand
Bemonsteringsfrequentie
Bemonsteringsfrequentie voor transiënt detectie
Web server met HTTPS overdrachtsprotocol
Gegevensevaluatie volgens EN 50160
Meting van harmonische in frequentiebereik 9 kHz - 150 kHz
Knipperen volgens IEC 6100-4-15
Aantal spanning meetingangen
Ondersteunend protocol voor MQTT