De PowerLogic ION9000 is uw 24/7 deskundige op het gebied van energiekwaliteit, die informatie biedt, niet alleen gegevens. Een uitgebreid, toonaangevend stroomkwaliteitsinstrument (PQI-A) dat voldoet aan IEC 62586-1/-2, garandeert betrouwbare en nauwkeurige prestaties die perfect zijn voor zowel vraag- als aanbodtoepassingen. Door het externe laboratorium geverifieerde nauwkeurigheid van klasse 0.1S (ANSI C12.20, IEC 62053-22). Uiterst aanpasbare en modulaire, door ION-technologie programmeerbare en in het veld te installeren optiemodules kunnen voldoen aan elke oplossing en uw investering nu en in de toekomst beschermen. Met een stroomkwaliteitsanalyse conform EN 50160 en IEEE 519 en gepatenteerde detectie van storingsrichting wordt u een PQ-expert die snel kan reageren op systeemgebeurtenissen. De cybersecurity-functies omvatten beveiligde protocollen (HTTPS, SFTP), logboek van beveiligingsgebeurtenissen, Syslog-protocol, de mogelijkheid om communicatiepoorten in- en uit te schakele
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Knipperen volgens IEC 6100-4-15
Display
Aantal digitale ingangen
Aantal digitale uitgangen
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Breedte
Hoogte
Schermresolutie (verticaal)
Aantal analoge ingangen
Voedingsspanning bij DC
Aantal analoge uitgangen
Diepte
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Frequentiemeetbereik
Met transiënt detectie
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Spanningstype voedingsspanning
Schermresolutie (horizontaal)
Nom. spanning (Un) L-L
Nauwkeurigheidsklasse volgens IEC 61000-4-30
Aantal ethernet-aansluitingen
Meting van harmonische in frequentiebereik 2kHz - 9kHz
Met logdienst voor beveiligingsevenementen (security event log)
Gegevensoverdracht via PQDif
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor OPC UA PubSub
Bemonsteringsfrequentie voor transiënt detectie
Verzending van storingsgegevens via COMTRADE
Nom. spanning (Un) N-L
Met auditrapport (Audit log)
Met rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC)
Met firmware ondertekening
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Aantal huidige meetingangen
Aantal spanning meetingangen
Web server met HTTPS overdrachtsprotocol
Nauwkeurigheidsklasse werkspanning volgens IEC 62053-22
Weergave op afstand
Ondersteunend protocol voor MQTT
Meting van harmonische in frequentiebereik 9 kHz - 150 kHz
Gegevensevaluatie volgens EN 50160
Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet