De glasvezelkabels van Gigamedia zijn opgebouwd uit streng geselecteerde high end-onderdelen en worden vervaardigd op dezelfde productielijnen als die van de marktleiders en volgens dezelfde methodes.
Eigenschappen:
- Connectoren met zeer nauwkeurige keramische ferrules (ZrO2);
- Elke glasvezel patch-kabel wordt afzonderlijk getest (testrapport bijgevoegd);
- Splitsbare kabels (in twee simplex-kabels);
- Glasvezel patch-snoeren in multi mode (OM1);
- LS0H-mantel;
- Met aramide garens versterkt;
- Temperatuurbereik : van -5 °C tot 60 °C
- Conform de geldende normen EIA/TIA 568, ISO 11801, EN50173, IEC 61754, IEC 61300
- Kabeldiameter: 3mm ST/ST-connectoren;
- Alle lengtes zijn op aanvraag verkrijgbaar;
- Gelieve ons te raadplegen voor andere connectoren.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Lengte
Kabeltype
Type vezel
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Categorie
Aantal vezels
Connectortype uiteinde 1
Connectortype uiteinde 2
APC-versie aansluiting 1
Knikbeschermingstule
APC-versie aansluiting 2
Mantelkleur
Uitwendige diameter mantel enkele vezel