Ieder Cat. 6A-patch-snoer van Gigamedia wordt onderworpen aan elektrische prestatietests (100 %) en ondersteunt 10 Gigabit-toepassingen gedurende de hele link (100 m).
De volledig koperen geleiders en de optimale elektrische prestaties staan borg voor een naadloze compatibiliteit met de technologieën van voeding op afstand (PoE, PoE+).
Om de hoogste betrouwbaarheid en beste prestaties te bereiken, worden tijdens de assemblage de beste technologieën voor aansluiting en controle ingezet.
Eigenschappen:
; Afscherming van de afzonderlijke aderparen met aluminiumfolie naast een algemeen vlechtwerk;
; Normconformiteit : ISO/IEC 11801, EN 50173, ISO/IEC 24764, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568-C.2;
; Toepassingen: IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T ; 2.5GBase-T ; 5GBase-T en 10GBit Ethernet IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+);
; Maat: AWG27;
; LS0H-mantel (IEC 60754-2 en IEC 61034-2);
; Vuurbestendigheid: IEC 60332-1-[1,2] (2004-07);
; Aansluittype: RJ 45 (contacten met 50µm-dik bladgoud), afgeschermd;
; Kabeltype: T568A/B;
; Opgespoten Slim Line RJ45-connectoren met kunststof beschermingslipje;
; Genummerd snoer, zorgt voor een volledige traceerbaarheid;
; Gecertificeerd Cat. 6A-component.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Lengte
Categorie
Mantelkleur
AWG-maat
Kabeltype
Borghendelbeveiliging
Connectortype uiteinde 1
Connectortype uiteinde 2
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483
Kabelconstructie
Kleur knikbeschermingstule
Knikbeschermingstule
NVP waarde
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Pinconfiguratie
Uitvoering brandvertragend