De Cat. 5e-patch-snoeren uit het assortiment van Gigamedia zijn speciaal bedoeld voor
toepassingen met hoge prestaties en hoge overdrachtssnelheden die tot 2,5GBase-Tsnelheden
kunnen gaan. Ze worden aanbevolen voor het aansluiten van werkplekken of
patch-verdelers, zowel voor afgeschermde als niet-afgeschermde oplossingen.
Als noodzakelijke aanvulling op de reeds geïnstalleerde bekabeling beschikken ze over
een kwaliteitsniveau geborgd door een individuele test.
Dankzij een strenge selectie van componenten en het belang van ons aankoopvolume
kunnen wij u een reeks high-end-snoeren tegen zeer scherpe prijzen aanbieden.
Eigenschappen:
; Afschermingstype: algemene folie;
; Normconformiteit: ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA-568-C.2, IEC 61935-2;
; Toepassingen: IEEE 802.3 : 10Base-T; 100Base-T ; 1000Base-T en 2.5GBase-T
IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+);
; Maat: AWG26;
; Mantel: PVC (IEC 60754-2 en IEC 61034-2);
; Aansluittype: RJ45 (contacten met 50 µm-dik bladgoud);
; Kabeltype: T568A/B;
; Opgespoten Slim Line RJ45-connectoren met beschermingslipje.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Lengte
Categorie
Mantelkleur
NVP waarde
Kabeltype
AWG-maat
Connectortype uiteinde 1
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Connectortype uiteinde 2
Borghendelbeveiliging
Pinconfiguratie
Uitvoering brandvertragend
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483
Kabelconstructie
Kleur knikbeschermingstule
Knikbeschermingstule