Patch-snoeren, afgeschermd, Cat. 6, Klasse EA. In combinatie met een gecertificeerde Permanent Link in klasse EA, zijn overdrachtssnelheden van 10GBps mogelijk. Ze zijn voorzien van een tule met opgespoten RJ45-connectoren met kunststof beschermingslipje om vasthaken te voorkomen en om het installeren en aanleggen van de bekabeling te vergemakkelijken.
Eigenschappen:
- Afscherming van de afzonderlijke aderparen met aluminiumfolie, naast een algemeen vlechtwerk;
- Normconformiteit: ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA-568-C.2, IEC 61935-2;
- Toepassingen: IEEE 802.3 : 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T ; 2.5GBase-T ; 5GBase-T en 10GBit Ethernet IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+);
- Maat: 27AWG (PVC);
- Mantel: PVC(IEC 60754-2 en IEC 61034-2);
- Aansluittype: RJ45 (contacten met 50 µm-dik bladgoud);
- Type bekabeling: T568A/B;
- Opgespoten Slim Line RJ45-connectoren met beschermingslipje.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Lengte
Categorie
Mantelkleur
Kabeltype
AWG-maat
Connectortype uiteinde 1
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483
Connectortype uiteinde 2
Borghendelbeveiliging
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483
Kabelconstructie
Kleur knikbeschermingstule
Knikbeschermingstule
NVP waarde
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Pinconfiguratie
Uitvoering brandvertragend