Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
- Nummering en ruimte voor identificatie op de voorkant;
- Snelle installatie dankzij de openingshoek van 45° die voor een eenvoudige manipulatie zorgt;
- Kabelgeleiders voor het opbergen van glasvezelkabels;
- Steunstukken, regelbaar in de diepte;
- Metalen plaatjes voor het bevestigen van LC- connectoren;
- Lades geleverd met 12 LC- duplex koppelingen en pigtails;
- Gelieve ons te contacteren voor alternatieve aansluitmogelijkheden en werkingsmodi;
- Kabelinvoeren: 2x20mm. + 4x10mm.;
- Optionele verloopplaten voor achteraan : GGM RPTIRRA6E20 (6 kabelinvoeren x 20 mm) & GGM RPTIRRA6E20(6 kabelinvoeren x 25 mm)
- Gekleurde pigtails, lengte: 1,5m.;
- Meegeleverde accessoires: steun voor 24 fusielassen, pakringen, blindplaten en kabelwartels (PG-13,5);
- Kleur: zwart;
- Afmetingen: 483x200x44mm. (lxdxh).
- Gewicht: 2,6kg.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal hoogte-eenheden
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
Connectortype binnen
Hoogte
Connectortype buiten
Montagewijze
Type vezel
Diepte
Met pigtails
RAL-nummer
Kleur
Breedte
Met behuizing
APC-uitvoering
Met frontplaat
Vezelklasse
Met aantal koppelingen/adapters
Geschikt voor aantal module-inzetstukken