EcoStruxure Panel Server Entry is een gateway, die een verbinding biedt voor draadloze slimme IoT-apparaten met de edge control software of de cloud-toepassing. Sluit draadloze apparaten van Schneider Electric aan, zoals Powertag Energy, Powerlogic heattag, Powertag Ambiant, Powertag Control en anderen. Gebruiksvriendelijke webpagina's bieden een eerstelijnsbewaking van de metingen van alle aangesloten apparaten, inclusief het logboek van alle vooraf gedefinieerde alarmen. Eenvoudige probleemoplossing voor het systeem via ingebedde webpagina's met geavanceerde diagnostische informatie en logbestanden. Eenvoudige inbedrijfstelling via ingebedde webpagina's of met EcoStruxure Power Commission, dat inbedrijfstellingsrapporten en geavanceerde functies zal bieden. De afmetingen van het product zijn als volgt: breedte 54 mm, diepte 70,2 mm en hoogte 85 mm. Van 110 tot 277 VAC/DC 50-60Hz 3W/10VA Max voeding. -25°C tot +60°C Bedrijfstemperatuur. -5-95% relatieve vochtigheid. Belangrijke certificeringen, waaronder CE, UL/CSA, IEC61010, UL61010, IEC61974-1, Marine certificering, IEC61443-4-2, RCM, EAC en UKCA. De gateway kan een DIN-rail zijn gemonteerd in een modulaire behuizing. Ze heeft IP20-connectoren, IP40-neus voor de voorzijde en IP30 op andere zijden. Een 10/100 Base-T Ethernet RJ45-connector. Perfecte pasvorm voor Ecostruxure Edge Software zoals Power Monitoring Expert, Power Operations en Ecostruxure Building Operations. Ontworpen voor EcoStruxure Cloud-toepassingen zoals Facility Expert, Energy Hub, Asset Advisor en Resource Advisor.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Bussysteem radiofrequent
Protocol
Spanningstype
Opgenomen vermogen
Bussysteem KNX
Breedte in module-eenheden
Aantal kanalen
Met LED indicatie
Web-Server
Geschikt voor updates
Bussysteem LON
Radio-interface
Visualisering
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
Radiofrequent bidirectioneel
Bussysteem Powerline
Providerafhankelijk
Demontagebeveiliging
IR-interface
Bedrijfsspanning
Max. aantal toestellen per kanaal