Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
AMTRONĀ® 4You 110 - het laadstation om thuis eenvoudig op te laden. De MENNEKES AMTRONĀ® 4You 110 lader is de ideale oplossing om met elektromobiliteit te beginnen en elektrische voertuigen thuis comfortabel op te laden. Het laadstation is uitgerust met de modernste techniek voor een gebruiksvriendelijke bediening en maximale veiligheid. De wallbox kan worden aangepast met verwisselbare Front Covers uit het accessoireprogramma. AMTRONĀ® 4You 110 is compatibel met alle gangbare elektrische voertuigen. AMTRONĀ® 4You 110 richt zich op de essentie: "Gewoon aansluiten en opladen" - op elk moment en zonder autorisatie. Met de vast gemonteerde type 2 laadkabel met een lengte van 7,5 meter en het geĆÆntegreerde kabelmanagement biedt het laadstation extra gemak bij het thuis opladen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Uitvoering aansluiting installatiezijde
Met energiemeter
Max. vermogen per laadpunt
5G-netwerk standaard
Aantal laadcontactdozen Type 2
Bediening en configuratie per app
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Backend meegeleverd
Aantal laadunits
Nom. aansluitvermogen
Breedte
Aantal aardlekautomaten type A
Materiaal behuizing
Buismontage mogelijk
Aantal aardlekautomaten type B
Aantal CEE-contactdozen
Beschermingsgraad (IP)
Met beveiligingsschakelaar
Compatible met Amazon Alexa
Lengte van de laadkabel
Aantal huishoudelijke contactdozen
Met display
Compatible met Apple HomeKit
Aantal laadconnectoren CHAdeMO
Met geĆÆntegreerde RFID-kaartlezer
Compatible met Google Assistant
Aantal laadconnectoren GB AC
Statisch belastingmanagement geĆÆntegreerd
Geschikt voor dynamisch belastingmanagement
Conform de kalibratiewet
Met MID-compatibele energiemeter
Aantal laadconnectoren GB DC
DC reststroomdetectie
Aantal laadconnectoren Type 1
Diepte
Aantal laadconnectoren Type 1 CCS
Draagbaar
Aantal laadconnectoren Type 2
Export van oplaadlogs
Aantal laadconnectoren Type 2 CCS
Frequentie
Aantal laadcontactdozen GB
Geschikt voor netwerken als master
Aantal laadcontactdozen Type 3
Geschikt voor netwerken als uitbreiding
Geschikt voor wandmontage
Hoogte
In netwerk op te nemen via LAN
Ingangsspanning
Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat
Lasdetectie van schakelaars
Max. uitgangsstroom bij AC 50 Hz
Met IFTTT ondersteuning
Met overspanningsbeveiligingsmodule
Met sleutelschakelaar
NFC (Near Field Communication)
Plug and charge (ISO 15118)
Separate aansluitkast
Slagvastheid
Spanningstype voedingsspanning
Uitgangsspanning bij AC 50 Hz
Verbinding via Wi-Fi